Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 10000 EL OPTIBELT klassische Keilriemen D 394, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 10000 EL
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32/20 10000 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 10000 mm Länge: 10000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D394 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 10075 mm Zugträger: PES Außenlänge: 10126 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
ja
Ausführung:
EL
Außenlänge:
10126 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
10000 mm
Länge:
10000 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D394
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
10075 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215, ANTRIEBSRIEMEN, 32X20, V-BELT, DIN2215, 32/20 10000 EL, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, 46132/20 10000 EL, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.