Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613030 56 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613030 56 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3030 56 00ZA
EAN/GTIN:
     4044978376572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 3030 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 56 mm d: 56 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
56 mm
d:
56 mm
Taper-Buchsennummer:
3030
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 3030 56 00ZA, 4613030 56 00ZA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 23,33*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 38,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 192,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.