Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613020 60 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613020 60 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3020-60
EAN/GTIN:
     4014486253160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 50,8 mm Taper-Buchsennummer: 3020 d: 60 mm Anzugsmoment: 92 Nm zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 5/8 x 1 1/4 zoll Bohrung metrisch: 60 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
92 Nm
b:
50,8 mm
Bohrung metrisch:
60 mm
d:
60 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
5/8 x 1 1/4 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
3020
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 3020-60, tl buchse, optibelt taper-buchse, 3020 60 00ZA, 3020-60, 4613020 60 00ZA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 18,21*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,28*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 18,39*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 22,41*
€ 3,19*
ab € 20,06*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.