Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613020 45 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613020 45 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3020-45
EAN/GTIN:
     4014486252897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 50,8 mm Taper-Buchsennummer: 3020 d: 45 mm Anzugsmoment: 92 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 5/8 x 1 1/4 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 45 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
92 Nm
b:
50,8 mm
Bohrung metrisch:
45 mm
d:
45 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
5/8 x 1 1/4 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
3020
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 18,29*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 18,35*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 14,62*
€ 20,30*
€ 3,19*
ab € 19,97*
€ 26,90*
€ 8,95*
ab € 20,17*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.