Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT ZR - XL Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
0ded3bbd98d14b80d56ebf2f9e27ccb6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461260XL 10MM
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     260XL 10MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 130 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 660,4 mm Norm: ISO 5296 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: XL Riemenbreite: 10 mm Riemenbreite zöllig: ,39 zoll Riemenhöhe: 2,3 mm Teilung p: 5,08 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Chloroprenmischung Wirklänge zöllig: 26 zoll Zahnbreite b: 2,57 mm Zahnform: trapezförmig Zahnhöhe: 1,27 mm Zahnwinkel: 50 ° Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
130
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
660,4 mm
Norm:
ISO 5296
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
XL
Riemenbreite:
10 mm
Riemenbreite zöllig:
,39 zoll
Riemenhöhe:
2,3 mm
Teilung p:
5,08 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Chloroprenmischung
Wirklänge zöllig:
26 zoll
Zahnbreite b:
2,57 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
1,27 mm
Zahnwinkel:
50 °
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: ENDLOS, 260XL 10MM, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, TRAPEZ, PROFIL XL, INCH, ZÖLLIG, GUMMI, 461260XL 10MM, CHLOROPRENE, TEILUNG 5,08 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.