Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46125/16 3550 OPTIBELT klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46125/16 3550
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     25 x 3550
EAN/GTIN:
     4014486038583
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3550 mm Länge: 3550 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: 25 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 25 mm Riemenhöhe: 16 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 3611 mm Zugträger: PES Außenlänge: 3650 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
3650 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
3550 mm
Länge:
3550 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
25
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
16 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3611 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, keilriemen din 2215 25x2120, ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, KLASSISCH, DIN2215, 46125/16 3550, 25/16, 25X16, KEILRIEMEN, 25 X 3550, 25/16 3550, CLASSICAL, PROFIL 25, BELT, RIEMEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 50,35*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 42,41*
€ 53,31*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 57,74*
1
€ 3,19*
ab € 44,81*
€ 57,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 159,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.