Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46122X8X850 OPTIBELT Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f9939c64115f976b86b3ec0a2d29d15d_600_600
f9939c64115f976b86b3ec0a2d29d15d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46122X8X850
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     22x8 x 850
EAN/GTIN:
     4014486169935
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 22x8
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Flankenwinkel Grad: 27 ° Innenlänge: 850 mm Länge: 850 mm Norm: DIN 7719/ISO 1604 Ölbeständigkeit: gut Profil: 22X8 Riemenart: Breitkeilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 8 mm Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Zugträger: PES Riementyp: gezahnte Breitkeilriemen Wirklänge: 908 mm Außenlänge: 938 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
938 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Flankenwinkel Grad:
27 °
Innenlänge:
850 mm
Länge:
850 mm
Norm:
DIN 7719/ISO 1604
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
22X8
Riemenart:
Breitkeilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Breitkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
908 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 46122X8X850, VARIATORRIEMEN, GEZAHNT, VARIATOR, 22X8X850, FLANKENOFFEN, 22X8, MOULDED COGGED, BREITKEILRIEMEN, 22X8 X 850, BELT, RIEMEN, VARIABLE SPEED BELTS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 27,68*
1
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 32,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 36,84*
1
€ 3,19*
ab € 28,66*
€ 36,91*
13 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 30,72*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.