Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46122/14 2083 OPTIBELT klassische Keilriemen C 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46122/14 2083
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     22 x 2083
EAN/GTIN:
     4014486037555
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2083 mm Länge: 2083 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: C/22 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 14 mm Riemennummer: C82 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2141 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2171 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2171 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2083 mm
Länge:
2083 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
C/22
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
14 mm
Riemennummer:
C82
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2141 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, 46122/14 2083, DIN2215, 22/14 2083, 22/14, 22X14, KLASSISCH, KEILRIEMEN, 22 X 2083, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 22
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
1
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 26,05*
1
€ 4,95*
ab € 19,835*
€ 26,995*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 22,03*
€ 29,89*
1
€ 3,19*
ab € 22,95*
€ 31,15*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 24,19*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.