Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612012 38 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612012 38 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2012-38
EAN/GTIN:
     4014486252637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 31,8 mm Taper-Buchsennummer: 2012 d: 38 mm Anzugsmoment: 31 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 7/16 x 7/8 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 38 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
31 Nm
b:
31,8 mm
Bohrung metrisch:
38 mm
d:
38 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
7/16 x 7/8 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
2012
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24
5
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,58*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,66*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,66*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,28*
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 5,80*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.