Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461194XL 037 OPTIBELT ZR - XL Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
0ded3bbd98d14b80d56ebf2f9e27ccb6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461194XL 037
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     194 XL 037
EAN/GTIN:
     4014486028386
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 97 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 492,76 mm Norm: ISO 5296 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: XL Riemenbreite: 9,525 mm Riemenbreite zöllig: 0,375 zoll Riemenhöhe: 2,3 mm Teilung p: 5,08 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Chloroprenmischung Wirklänge zöllig: 19,4 zoll Zahnbreite b: 2,57 mm Zahnform: trapezförmig Zahnhöhe: 1,27 mm Zahnwinkel: 50 ° Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
97
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
492,76 mm
Norm:
ISO 5296
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
XL
Riemenbreite:
9,525 mm
Riemenbreite zöllig:
0,375 zoll
Riemenhöhe:
2,3 mm
Teilung p:
5,08 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Chloroprenmischung
Wirklänge zöllig:
19,4 zoll
Zahnbreite b:
2,57 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
1,27 mm
Zahnwinkel:
50 °
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, TRAPEZ, 461194XL 037, PROFIL XL, INCH, ZÖLLIG, GUMMI, 194XL 037, CHLOROPRENE, 194 XL 037, TEILUNG 5,08 MM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 7,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.