Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461166XL 025 OPTIBELT ZR - XL Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
a31bbe44d6b3107a895936fcf026a2dd_600_600
0ded3bbd98d14b80d56ebf2f9e27ccb6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461166XL 025
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     166XL 025
EAN/GTIN:
     4014486287035
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 83 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 421,64 mm Norm: ISO 5296 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: XL Riemenbreite: 6,35 mm Riemenbreite zöllig: ,25 zoll Riemenhöhe: 2,3 mm Teilung p: 5,08 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Chloroprenmischung Wirklänge zöllig: 16,6 zoll Zahnbreite b: 2,57 mm Zahnform: trapezförmig Zahnhöhe: 1,27 mm Zahnwinkel: 50 ° Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
83
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
421,64 mm
Norm:
ISO 5296
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
XL
Riemenbreite:
6,35 mm
Riemenbreite zöllig:
,25 zoll
Riemenhöhe:
2,3 mm
Teilung p:
5,08 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Chloroprenmischung
Wirklänge zöllig:
16,6 zoll
Zahnbreite b:
2,57 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
1,27 mm
Zahnwinkel:
50 °
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, ENDLOS, ZAHNRIEMEN, 461166XL 025, ENDLESS, TRAPEZFÖRMIG, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, TRAPEZ, PROFIL XL, INCH, ZÖLLIG, GUMMI, 166XL 025, CHLOROPRENE, TEILUNG 5,08 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.