Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611610 18 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611610 18 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1610-18
EAN/GTIN:
     4014486251777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 25,4 mm d: 18 mm Anzugsmoment: 20 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 3/8 x 5/8 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Taper-Buchsennummer: 1610 Bohrung metrisch: 18 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
20 Nm
b:
25,4 mm
Bohrung metrisch:
18 mm
d:
18 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
3/8 x 5/8 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
1610
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1042
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,95*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,29*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,44*
1
€ 3,19*
ab € 5,69*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.