Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611280 D8M 20 OPTIBELT OMEGA - D8M Doppel-Zahnflachriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97d72e2ac57d9267488a1f08fc777099_600_600
97d72e2ac57d9267488a1f08fc777099_600_600
eb45e25b4de764503daeb59ee030fd7d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-4611280 D8M 20
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1280 D8M 20
EAN/GTIN:
     4014486424881
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 160 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1280 mm Ölbeständigkeit: bedingt Profil: D8M Riemenbreite: 20 mm Riemenhöhe: 8,28 mm Teilung p: 8 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polychloroprene Zahnform: halbrund Zahnhöhe: 8,28 mm Zugträger: Glasfaserzugstrang
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
160
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Länge:
1280 mm
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
D8M
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
8,28 mm
Teilung p:
8 mm
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polychloroprene
Zahnform:
halbrund
Zahnhöhe:
8,28 mm
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), doppelzahnriemen optibelt, doppel zahnflachriemen, ENDLOS, D8M, ZAHNRIEMEN, ENDLESS, ZAHNFLACHRIEMEN, TIMING BELT, DOUBLE TOOTHED, 4611280 D8M 20, GUMMI, DOPPELT VERZAHNT, 1280 D8M 20, CHLOROPRENE, TEILUNG 8 MM, DOPPEL ZAHNRIEMEN, METRISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 92,98*
1
€ 4,95*
ab € 77,4744*
€ 96,0244*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,07*
€ 109,22*
1
€ 3,19*
ab € 97,17*
€ 117,38*
1
€ 5,90*
ab € 94,31*
€ 129,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 185,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.