Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611215 25 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611215 25 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1215-25
EAN/GTIN:
     4014486252200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 1215 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 25 mm d: 25 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
25 mm
d:
25 mm
Taper-Buchsennummer:
1215
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-spannbuchse 25mm, 4611215 25 00ZA, 1215 25 00ZA, 1215-25
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,20*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,46*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,61*
2 Tage
89
1
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,85*
4 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 138,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.