Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611215 22 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611215 22 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1215-22
EAN/GTIN:
     4014486252026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 1215 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 22 mm d: 22 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
22 mm
d:
22 mm
Taper-Buchsennummer:
1215
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-spannbuchse 22mm, 1215 22 00ZA, 1215-22, 4611215 22 00ZA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,49*
Lager 8670
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,55*
2 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 5,96*
5 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.