Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46112 5M 9 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6edb1caa1731f290c65235ee355fdbcd_600_600
6edb1caa1731f290c65235ee355fdbcd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46112 5M 9 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     12 5M 9
EAN/GTIN:
     4014486228861
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 5m für Riemenbreite: 9 Anzahl der Zähne: 12 Werkstoff: Stahl Teilung p: 5 mm Typ: 6F Richtdurchmesser dd: 19,1 mm B: 20 mm D: 13 mm d max: 7 mm d: 4 mm b1: 14,5 mm da: 17,96 mm DB: 23 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
12
B:
20 mm
b1:
14,5 mm
D:
13 mm
d:
4 mm
d max:
7 mm
da:
17,96 mm
DB:
23 mm
für Riemenbreite:
9
Profil:
5m
Richtdurchmesser dd:
19,1 mm
Teilung p:
5 mm
Typ:
6F
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, 46112 5M 9 00ZA, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, 12 5M 9, HALBRUND, 5M, SCHEIBE, VORGEBOHRT, HTD, 12 5M 9 00ZA, TIMING BELT PULLEY, TEILUNG 5 MM, METRISCH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
8 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,73*
1
€ 3,19*
ab € 1,76*
€ 2,66*
1
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.