Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611008 25 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611008 25 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1008-25
EAN/GTIN:
     4014486252170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 22,3 mm Taper-Buchsennummer: 1008 Anzugsmoment: 5,7 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/4 x 1/2 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: Flachnut d: 25 mm Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 25 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
5,7 Nm
b:
22,3 mm
Bohrung metrisch:
25 mm
d:
25 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/4 x 1/2 zoll
Nut:
Flachnut
Taper-Buchsennummer:
1008
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, 1008-25 taper-buchse, tl buchse, optibelt taper-buchse, 4611008 25 00ZA, 1008-25, 1008 25 00ZA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,74*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,94*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,99*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,18*
4 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.