Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611008 22 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611008 22 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1008-22
EAN/GTIN:
     4014486251999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 1008 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 22 mm d: 22 mm b: 22,3 mm
Weitere Informationen:
b:
22,3 mm
Bohrung metrisch:
22 mm
d:
22 mm
Taper-Buchsennummer:
1008
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 2,55*
13 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,72*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,98*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,88*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.