| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-460XPB2120/5VX840 QUAD-POWER 4 Herst.-Nr.: 9645-02120 EAN/GTIN: 5414465973406 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 84 Material: EPDM PROFIL: XPB/5VX Richtlänge mm: 2120 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2142 mm Innenlänge: 2060 mm Länge: 2120 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2120 mm Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 2142 mm | Bezugslänge inch: | 84 | Innenlänge: | 2060 mm | Länge: | 2120 mm | Material: | EPDM | PROFIL: | XPB/5VX | Profil: | XPB | Richtlänge mm: | 2120 | Riemenart: | Schmalkeilriemen | Riemenbreite: | 16,3 mm | Riemenhöhe: | 13 mm | Riementyp: | gezahnte Schmalkeilriemen | SVHC: | N | Werkstoff: | EPDM | Wirklänge: | 2120 mm | Zugträger: | PES |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 24,40* | € 32,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,22* | € 33,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,01* | € 38,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 31,49* | € 41,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,8401* | € 46,9501* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 96,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|