Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1500/5VX595 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1500/5VX595 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB1500/5VX595 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465972775
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 59.5 Material: EPDM PROFIL: XPB/5VX Richtlänge mm: 1500 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1522 mm Innenlänge: 1440 mm Länge: 1500 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1500 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1522 mm
Bezugslänge inch:
59.5
Innenlänge:
1440 mm
Länge:
1500 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPB/5VX
Profil:
XPB
Richtlänge mm:
1500
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1500 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, gates verbundkeilriemen, din 7753, XPB1500/5VX595 QUAD-POWER 4, 460XPB1500/5VX595 QUAD-POWER 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 17,32*
€ 24,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 27,26*
1
€ 3,19*
ab € 20,88*
€ 29,58*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 30,45*
1
€ 4,95*
ab € 23,8792*
€ 32,5792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.