Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1450/5VX575 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1450/5VX575 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB1450/5VX575 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465972768
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1472 mm Innenlänge: 1390 mm Länge: 1450 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1450 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1472 mm
Innenlänge:
1390 mm
Länge:
1450 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1450 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: XPB1450/5VX575 QUAD-POWER 4, 460XPB1450/5VX575 QUAD-POWER 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 16,82*
€ 23,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 26,67*
1
€ 3,19*
ab € 20,46*
€ 28,77*
1
€ 4,95*
ab € 23,3082*
€ 32,1382*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.