Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1400/5VX556 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1400/5VX556 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9645-01400
EAN/GTIN:
     5414465972744
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 55.6 Material: EPDM PROFIL: XPB/5VX Richtlänge mm: 1400 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1422 mm Innenlänge: 1340 mm Länge: 1400 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1400 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1422 mm
Bezugslänge inch:
55.6
Innenlänge:
1340 mm
Länge:
1400 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPB/5VX
Profil:
XPB
Richtlänge mm:
1400
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1400 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: XPB1400/5VX556 QUAD-POWER 4, 460XPB1400/5VX556 QUAD-POWER 4, 9645-01400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 15,76*
€ 22,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 25,20*
1
€ 3,19*
ab € 19,14*
€ 27,14*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 29,06*
1
€ 4,95*
ab € 21,929*
€ 30,259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.