Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1320/5VX524 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1320/5VX524 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB1320/5VX524 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465972713
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1342 mm Innenlänge: 1260 mm Länge: 1320 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1320 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1342 mm
Innenlänge:
1260 mm
Länge:
1320 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1320 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 460XPB1320/5VX524 QUAD-POWER 4, XPB1320/5VX524 QUAD-POWER 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 15,09*
€ 21,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 24,14*
1
€ 3,19*
ab € 18,31*
€ 26,11*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 27,67*
1
€ 4,95*
ab € 20,8985*
€ 29,5085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 138,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.