Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1180/5VX470 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1180/5VX470 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9645-01180
EAN/GTIN:
     5414465972638
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 47 Material: EPDM PROFIL: XPB/5VX Richtlänge mm: 1180 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1202 mm Innenlänge: 1120 mm Länge: 1180 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1180 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1202 mm
Bezugslänge inch:
47
Innenlänge:
1120 mm
Länge:
1180 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPB/5VX
Profil:
XPB
Richtlänge mm:
1180
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1180 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: XPB1180/5VX470 QUAD-POWER 4, 460XPB1180/5VX470 QUAD-POWER 4, 9645-01180
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 17,53*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 13,31*
€ 19,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,68*
1
€ 3,19*
ab € 16,40*
€ 23,57*
1
€ 4,95*
ab € 18,6976*
€ 26,7376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.