Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPB1080/5VX430 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPB1080/5VX430 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB1080/5VX430 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465972614
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 43 Material: EPDM PROFIL: XPB/5VX Richtlänge mm: 1080 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1102 mm Innenlänge: 1020 mm Länge: 1080 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1080 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1102 mm
Bezugslänge inch:
43
Innenlänge:
1020 mm
Länge:
1080 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPB/5VX
Profil:
XPB
Richtlänge mm:
1080
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1080 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: XPB1080/5VX430 QUAD-POWER 4, 460XPB1080/5VX430 QUAD-POWER 4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 19,95*
1
€ 3,19*
ab € 15,01*
€ 21,70*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 24,82*
1
€ 8,95*
ab € 33,85*
€ 48,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.