Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA832 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA832 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9644-00832
EAN/GTIN:
     5414465970207
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 832 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 850 mm Innenlänge: 787 mm Länge: 832 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 832 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
850 mm
Innenlänge:
787 mm
Länge:
832 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
832
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
832 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, schmalkeilriemen gates, 460XPA832 QUAD-POWER 4, XPA832 QUAD-POWER 4, 9644-00832
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 9,55*
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 7,24*
€ 10,47*
1
€ 3,19*
ab € 8,91*
€ 12,88*
1
€ 8,95*
ab € 14,24*
€ 20,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.