Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA732 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA732 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9644-00732
EAN/GTIN:
     5414465970054
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din7753 xpa 2500
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 732 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 750 mm Innenlänge: 687 mm Länge: 732 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 732 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
750 mm
Innenlänge:
687 mm
Länge:
732 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
732
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
732 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates, 460XPA732 QUAD-POWER 4, XPA732 QUAD-POWER 4, 9644-00732
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 8,97*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 6,86*
€ 9,95*
1
€ 3,19*
ab € 8,33*
€ 12,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.