Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA2500 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA2500 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPA2500 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465972447
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 2518 mm Innenlänge: 2455 mm Länge: 2500 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2500 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2518 mm
Innenlänge:
2455 mm
Länge:
2500 mm
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2500 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, normalkeilriemen gates, 460XPA2500 QUAD-POWER 4, XPA2500 QUAD-POWER 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,18*
€ 27,70*
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 20,25*
€ 28,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 31,72*
1
€ 3,19*
ab € 25,04*
€ 34,08*
1
€ 4,95*
ab € 28,3109*
€ 38,3209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.