Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA2060/3 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA2060/3 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9684-20603
EAN/GTIN:
     5414465990861
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 2060 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 2078 mm Innenlänge: 1970 mm Länge: 2015 mm Profil: XPA Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2060 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
2078 mm
Innenlänge:
1970 mm
Länge:
2015 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
2060
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2060 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, normalkeilriemen gates, XPA2060/3 POWERBAND QP4, 9684-20603, 460XPA2060/3 POWERBAND QP4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 148,66*
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 150,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.