Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA2000/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA2000/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9684-20002
EAN/GTIN:
     5414465990762
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 2000 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 2018 mm Innenlänge: 1910 mm Länge: 1955 mm Profil: XPA Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 2000 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
2018 mm
Innenlänge:
1910 mm
Länge:
1955 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
2000
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
2000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, normalkeilriemen gates, XPA2000/2 POWERBAND QP4, 9684-20002, 460XPA2000/2 POWERBAND QP4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,82*
€ 97,30*
€ 3,19*
ab € 77,27*
€ 98,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.