Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1900/3 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1900/3 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9684-19003
EAN/GTIN:
     5414465990649
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 1900 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 1918 mm Innenlänge: 1810 mm Länge: 1855 mm Profil: XPA Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1900 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
1918 mm
Innenlänge:
1810 mm
Länge:
1855 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
1900
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1900 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, normalkeilriemen gates, 9684-19003, XPA1900/3 POWERBAND QP4, 460XPA1900/3 POWERBAND QP4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,57*
€ 132,53*
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 134,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.