Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1632 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1632 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPA1632 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465971631
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 1632 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1650 mm Innenlänge: 1587 mm Länge: 1632 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1632 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1650 mm
Innenlänge:
1587 mm
Länge:
1632 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
1632
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1632 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, schmalkeilriemen gates, 460XPA1632 QUAD-POWER 4, XPA1632 QUAD-POWER 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 18,45*
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 13,93*
€ 20,06*
1
€ 3,19*
ab € 17,25*
€ 24,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.