Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1320/2 POWERBAND QP4 GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1320/2 POWERBAND QP4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9684-13202
EAN/GTIN:
     5414465989506
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 1320 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 1338 mm Innenlänge: 1230 mm Länge: 1275 mm Profil: XPA Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1320 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
1338 mm
Innenlänge:
1230 mm
Länge:
1275 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
1320
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1320 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, normalkeilriemen gates, 9684-13202, 460XPA1320/2 POWERBAND QP4, XPA1320/2 POWERBAND QP4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,23*
€ 64,54*
1
€ 3,19*
ab € 51,12*
€ 67,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 129,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.