Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA1215 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA1215 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPA1215 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     5414465970894
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1233 mm Innenlänge: 1170 mm Länge: 1215 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1215 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1233 mm
Innenlänge:
1170 mm
Länge:
1215 mm
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1215 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din7753 xpa 2500, din 7753, normalkeilriemen gates, 460XPA1215 QUAD-POWER 4, XPA1215 QUAD-POWER 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 13,74*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 10,12*
€ 14,79*
1
€ 3,19*
ab € 12,49*
€ 18,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.