Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 3600 8MGT 50 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 3600 8MGT 50
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50091
EAN/GTIN:
     5414465086304
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 Material: CR PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 3600 Zähnezahl: 450 Zugträger: GL Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm Riemenbreite: 50 mm Länge: 3600 mm Anzahl der Zähne: 450
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
450
Breite mm:
50
Länge:
3600 mm
Material:
CR
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
50 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
3600
Zähnezahl:
450
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, 9232-50091, 460TP GT2 3600 8MGT 50, TP GT2 3600 8MGT 50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,44*
€ 885,91*
Frei Haus
ab € 830,29*
€ 899,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,91*
€ 1.054,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,55*
€ 1.037,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,50*
€ 1.010,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,80*
€ 992,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,44*
€ 975,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.