Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPBP6300/13 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPBP6300/13 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9193-96313
EAN/GTIN:
     5414465607721
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPBP Richtlänge mm: 6300 Strang: 13 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 13 Außenlänge: 6322 mm Innenlänge: 6180 mm Länge: 6240 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 6300 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
13
Außenlänge:
6322 mm
Innenlänge:
6180 mm
Länge:
6240 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPBP
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
6300
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
13
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6300 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 460SPBP6300/13 PREDATOR PB, SPBP6300/13 PREDATOR PB, 9193-96313
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.658,34*
€ 2.777,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.725,41*
€ 2.846,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.846,74*
€ 3.387,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.824,74*
€ 3.361,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.758,59*
€ 3.282,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.725,41*
€ 3.243,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.