Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPBP5300/3 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPBP5300/3 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9193-95303
EAN/GTIN:
     5414465585043
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3-spb
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPBP Richtlänge mm: 5300 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 5322 mm Innenlänge: 5180 mm Länge: 5240 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 5300 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
5322 mm
Innenlänge:
5180 mm
Länge:
5240 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPBP
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
5300
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5300 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen, 460SPBP5300/3 PREDATOR PB, 9193-95303, SPBP5300/3 PREDATOR PB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,40*
€ 589,87*
Frei Haus
ab € 511,09*
€ 598,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,26*
€ 648,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,08*
€ 633,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,40*
€ 602,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.