Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPBP4000/9 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPBP4000/9 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9193-94009
EAN/GTIN:
     5414465606793
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPBP Richtlänge mm: 4000 Strang: 9 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 9 Außenlänge: 4022 mm Innenlänge: 3880 mm Länge: 3940 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 4000 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
9
Außenlänge:
4022 mm
Innenlänge:
3880 mm
Länge:
3940 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPBP
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
4000
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
9
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4000 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, SPBP4000/9 PREDATOR PB, 460SPBP4000/9 PREDATOR PB, 9193-94009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,76*
€ 1.256,07*
Frei Haus
ab € 1.175,78*
€ 1.275,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,07*
€ 1.494,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,57*
€ 1.484,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,89*
€ 1.440,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,23*
€ 1.411,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,76*
€ 1.388,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.