Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPBP3650/13 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPBP3650/13 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9193-93613
EAN/GTIN:
     5400608071689
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPBP Richtlänge mm: 3650 Strang: 13 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 13 Außenlänge: 3672 mm Innenlänge: 3530 mm Länge: 3590 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 3650 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
13
Außenlänge:
3672 mm
Innenlänge:
3530 mm
Länge:
3590 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPBP
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
3650
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
13
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3650 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9193-93613, SPBP3650/13 PREDATOR PB, 460SPBP3650/13 PREDATOR PB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,81*
€ 1.619,28*
Frei Haus
ab € 1.532,26*
€ 1.643,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,28*
€ 1.926,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,90*
€ 1.915,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,34*
€ 1.857,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,81*
€ 1.821,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,81*
€ 1.797,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.