Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPBP2400 PREDATOR GATES PREDATOR Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPBP2400 PREDATOR
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9190-02400
EAN/GTIN:
     5400608075441
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPBP/5VP Richtlänge mm: 2400 SVHC: N Zugträger: AR Außenlänge: 2422 mm Innenlänge: 2280 mm Länge: 2340 mm Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 2400 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2422 mm
Innenlänge:
2280 mm
Länge:
2340 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPBP/5VP
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
2400
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2400 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: SPBP2400 PREDATOR, 460SPBP2400 PREDATOR, 9190-02400
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,93*
€ 61,27*
1
€ 3,19*
ab € 48,63*
€ 63,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 122,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.