Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB6300/2 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB6300/2 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-96302
EAN/GTIN:
     5412571085457
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 6300 Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 2 Außenlänge: 6322 mm Innenlänge: 6180 mm Länge: 6240 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 6300 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Außenlänge:
6322 mm
Innenlänge:
6180 mm
Länge:
6240 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
6300
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6300 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, SPB6300/2 POWERBAND, 460SPB6300/2 POWERBAND, 9381-96302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,89*
€ 324,54*
Frei Haus
ab € 271,14*
€ 327,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.