Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB4250/3 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB4250/3 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9381-94203
EAN/GTIN:
     5412571084405
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3-spb
Technische Eigenschaften: Material: CR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 4250 Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Anzahl Riemen: 3 Außenlänge: 4272 mm Innenlänge: 4130 mm Länge: 4190 mm Profil: SPB Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Werkstoff: CR Wirklänge: 4250 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Außenlänge:
4272 mm
Innenlänge:
4130 mm
Länge:
4190 mm
Material:
CR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
4250
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4250 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen, 460SPB4250/3 POWERBAND, SPB4250/3 POWERBAND, 9381-94203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,22*
€ 321,68*
Frei Haus
ab € 270,52*
€ 325,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.