Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPA850 DELTA DELTA N GATES DELTA NARROW Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPA850 DELTA DELTA N
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9625-60850
EAN/GTIN:
     5414465309540
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spa 1250 din7753
Technische Eigenschaften: Material: SBR PROFIL: SPA Richtlänge mm: 850 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 913 mm Innenlänge: 805 mm Länge: 850 mm Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 850 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
913 mm
Innenlänge:
805 mm
Länge:
850 mm
Material:
SBR
PROFIL:
SPA
Profil:
SPA
Richtlänge mm:
850
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
850 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates, SPA850 DELTA DELTA N, 460SPA850 DELTA DELTA N, 9625-60850
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 7,02*
1
€ 3,19*
ab € 5,60*
€ 8,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.