Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPA1215MN SUPER HC MN GATES SUPER HC MN Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_SuperHC_MN_SPB_2000_01.jpg
Gates_SuperHC_MN_SPB_2000_01.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPA1215MN SUPER HC MN
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9415-01215
EAN/GTIN:
     5412571101911
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1278 mm Innenlänge: 1170 mm Länge: 1215 mm Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: CR Wirklänge: 1215 mm Zugträger: PES
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1278 mm
Innenlänge:
1170 mm
Länge:
1215 mm
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1215 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: SPA1215MN SUPER HC MN, 460SPA1215MN SUPER HC MN, 9415-01215
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,89*
€ 15,17*
1
€ 3,19*
ab € 11,60*
€ 16,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.