| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-460PU T5 650 12 Herst.-Nr.: 7762-20654 EAN/GTIN: 5414465220968 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Breite mm: 12 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 650 Zähnezahl: 130 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 12 mm Länge: 650 mm Anzahl der Zähne: 130 Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 130 | Breite mm: | 12 | Länge: | 650 mm | Material: | PU | PROFIL: | T5 | Profil: | T5 | Riemenbreite: | 12 mm | Riemenhöhe: | 2,2 mm | SVHC: | N | Teilung p: | 5 mm | Werkstoff: | Polyurethan | Wirklänge_mm: | 650 | Zähnezahl: | 130 | Zahnhöhe: | 1,2 mm | Zugträger: | ST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 7762-20654, PU T5 650 12, 460PU T5 650 12 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 11,28* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,79* | € 11,34* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,49* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|