Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU AT10 730 75 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU AT10 730 75
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-60738
EAN/GTIN:
     5414465498190
Suchbegriffe:
Synchronriemen
synchronriemen gates
Technische Eigenschaften: Breite mm: 75 Material: PU PROFIL: AT10 SVHC: N Wirklänge_mm: 730 Zähnezahl: 73 Zugträger: ST Profil: AT10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 75 mm Länge: 730 mm Anzahl der Zähne: 73
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
73
Breite mm:
75
Länge:
730 mm
Material:
PU
PROFIL:
AT10
Profil:
AT10
Riemenbreite:
75 mm
Riemenhöhe:
5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
730
Zähnezahl:
73
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: 460PU AT10 730 75, PU AT10 730 75, 7762-60738
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 51,47*
€ 67,19*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 52,63*
€ 67,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 135,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.