Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU AT10 730 20 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU AT10 730 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-60737
EAN/GTIN:
     5414465498183
Suchbegriffe:
Synchronriemen
synchronriemen gates
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: PU PROFIL: AT10 SVHC: N Wirklänge_mm: 730 Zähnezahl: 73 Zugträger: ST Profil: AT10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 20 mm Länge: 730 mm Anzahl der Zähne: 73
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
73
Breite mm:
20
Länge:
730 mm
Material:
PU
PROFIL:
AT10
Profil:
AT10
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
730
Zähnezahl:
73
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: PU AT10 730 20, 460PU AT10 730 20, 7762-60737
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 18,99*
1
€ 3,19*
ab € 14,18*
€ 20,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.