Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU AT10 1600 32 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU AT10 1600 32
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-61604
EAN/GTIN:
     5414465229497
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 32 Material: PU PROFIL: AT10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1600 Zähnezahl: 160 Zugträger: ST Profil: AT10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 32 mm Länge: 1600 mm Anzahl der Zähne: 160
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
160
Breite mm:
32
Länge:
1600 mm
Material:
PU
PROFIL:
AT10
Profil:
AT10
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1600
Zähnezahl:
160
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PU AT10 1600 32, 7762-61604, PU AT10 1600 32
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 48,06*
€ 63,47*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 49,20*
€ 63,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 127,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.