Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PM7646/20 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PM7646/20 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9468-23504
EAN/GTIN:
     5414465683121
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 3010M Bezugslänge mm: 7646 Material: CR PROFIL: PM Rippen: 20 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PM Wirklänge: 7646 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 20 BreitenCode: 3010M
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
20
Bezeichnung RMA:
3010M
Bezugslänge mm:
7646
BreitenCode:
3010M
Material:
CR
PROFIL:
PM
Profil:
PM
Rippen:
20
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
7646 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), 9468-23504, 460PM7646/20 MICRO-V, PM7646/20 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.386,51*
€ 2.475,27*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,51*
€ 2.494,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.494,42*
€ 2.968,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,21*
€ 2.940,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.424,78*
€ 2.885,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,30*
€ 2.867,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.399,51*
€ 2.855,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.