Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PM6502/24 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PM6502/24 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9468-23450
EAN/GTIN:
     5414465682858
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 2560M Bezugslänge mm: 6502 Material: CR PROFIL: PM Rippen: 24 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PM Wirklänge: 6502 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 24 BreitenCode: 2560M
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
24
Bezeichnung RMA:
2560M
Bezugslänge mm:
6502
BreitenCode:
2560M
Material:
CR
PROFIL:
PM
Profil:
PM
Rippen:
24
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6502 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), keilrippenriemen (industriebedarf), PM6502/24 MICRO-V, 460PM6502/24 MICRO-V, 9468-23450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.436,42*
€ 2.541,28*
Frei Haus
ab € 2.456,62*
€ 2.553,70*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.612,72*
€ 2.724,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.724,01*
€ 3.241,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.711,00*
€ 3.226,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.652,87*
€ 3.156,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,68*
€ 3.120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.612,72*
€ 3.109,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.